ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法c(mm)(最小)1.1
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。
1セット(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード