「ノブネジ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
小径ボルト専用ノブキャップ
『ボルトインノブキャップ ミニ』
在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換!
『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、
好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。
不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、
在庫・管理コスト削減に貢献します。
【特長】
パチンとはめ込むだけ。工具不要
ノブボルトの管理が不要になりコスト削減
六角ボルトの余剰在庫削減に貢献
3色のカラーバリエーション
規格M4用
寸法D(Φmm)16
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)6.5
寸法H3(mm)2
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
色白
サイズM5
タイプT-2
外径(Φmm)15
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
色白
サイズM4
タイプT-1
外径(Φmm)11
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
色白
サイズM6
タイプT-3
外径(Φmm)18
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ18
寸法H(mm)15
寸法d(mm)11
寸法D(mm)18
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ビス部:SWCH-12A(三価クロメート)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
長さ(mm)10
タイプΦ18
寸法H(mm)15
寸法d(mm)11
寸法D(mm)18
ねじ径MM5
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ34
寸法H(mm)30
寸法d(mm)19
寸法D(mm)34
寸法Lf(mm)12
ねじの呼びM8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-2
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
寸法A(Φmm)42
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-1
寸法D(Φmm)22
寸法B(mm)9
寸法C(mm)14
寸法A(Φmm)35
関連キーワード