7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
1袋(21個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5 寸法D(mm)5.38 寸法B(mm)7 寸法D1(mm)4.4 呼称M4-0.6 寸法h1(mm)1.5 寸法h2(mm)2
1袋(78個)
667 税込734
翌日出荷

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
長さ(mm)1.75 サイズM12×1.75 寸法A(mm)19 寸法D(mm)1.2 寸法E(mm)11 寸法G(mm)MAX0.8 寸法C(Φmm)14.70~14.90 寸法B(Φmm)10.11~10.44 寸法F(Φmm)約15
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(4個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)