ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状極低頭
材質ステンレス
穴の形状六角穴
寸法S(mm)2.5
寸法K(mm)1.5
寸法b(Φmm)3.8
寸法m(mm)2.3
寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状極低頭
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
関連キーワード