「六角穴付ボルト 三価クロメート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)8
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)13
関連キーワード