材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
材質PTFE
材質ステンレス
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140
材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質鉄
種類並丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類並丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
色黒
種類並丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
寸法d(mm)16
呼びM14
寸法D(mm)31
寸法T(mm)6
1袋(8個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード