材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質SUS410
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.9/(最小)3.8
寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質PTFE
材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 白
長さ(mm)10
種別全ねじ
材質ポリアセタール
頭部形状蝶ボルト(1種)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 黒
長さ(mm)30
ねじの呼びM12
呼びW1/2
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)20
材質樹脂
色グレー
1箱(25個)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
材質ポリカーボネート
色透明
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき
十字穴番号No.2用
材質ポリエチレン
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ