「特殊ネジ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質鉄
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状長方形
ねじ山種類メートル並目
セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。
用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所
シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など
マルチタイトは、樹脂および金属材の締結に兼用できるセルフタッピンねじです。
特殊なねじ部が広い適正トルク域を確保。
さまざまな材質において、作業条件の共通化を実現しました。
マルチタイトは従来、相手材質ごとに使い分けられていた複数のねじ種類の統合化を実現。
購入・保管・在庫確認等の管理業務、さらにねじ締め作業の簡素化、
効率化を強力に推進し、モノづくりのムダ取り、生産性向上をサポートします。
用途金属と樹脂の締結材に対して併用したい場所
さまざまな締結条件に同じ締付けトルクで使用したい場所
セルフタップ時に発生する切粉(摩擦粉)を抑制したい場所
ねじ込み所要時間を短縮したい場所
石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。
ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。
アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。
アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。
尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
1袋(8個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。
空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。
用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等
ねじの呼びM5.5
寸法d(mm)5.5
材質SUSXM7
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
関連キーワード