木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状PAN
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類LIVEナベ
頭部形状PAN
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類LIVE HEX
寸法D(mm)12.8
最大板厚(mm)6.5
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)
特価
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類LIVEラッパ
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ(mm)1.25
寸法H(mm)3.2
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類LIVEフレキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ