十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質アルミ
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)15
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード