ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード