超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
ねじの呼びM5.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質鉄
寸法D(Φmm)10
表面処理ラスパGB
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質SUSXM-7
寸法D(Φmm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
ねじの呼びM5.5
寸法D(mm)10
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.3
ねじピッチ(mm)3.18
材質SUS410
寸法d(mm)5.3
表面処理ジオメット
寸法B(mm)7
寸法h(mm)6
適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般
寸法dk(mm)12.5
寸法SL(mm)全ねじ
関連キーワード