82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)9 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長 より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。 更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。 3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。 座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。 構造 上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、 下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、 フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、 下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで 締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。
寸法L(mm)9 寸法H(mm)13.7 寸法t(mm)2.6 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)17 寸法C(mm)19.6 寸法b(mm)3.6 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5 寸法db(mm)Φ10.3
1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(22個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造 ナットの上面側にくぼみを設け、ネジのリード角に沿った立体感のある従来とは違う形状に施した自由回動を防止させるリング状の弾性板 (以下、フリクションリング)をカシメ加工により固定し、一体化する一方、ナットの下面側にねじ穴に連通する座繰り部を設けています。 特長 締め付け時、ナットの上面側において、フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与え、プリベリングトルク (自動回動を阻止する摩擦トルク)を発生させるのと同時に、ナットの下面側の圧力分布が座面全体に分散され、 また軸に対称的に圧力を分布させることで、高いトルクでナットの締め込みを行ってもボルトに大きな負荷を与えず、 ボルトの折損事故を大幅に防ぐことを可能にした緩み止めナットです。
1袋(15個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.5 平座金(D1×T)6×0.5
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.5 平座金(D1×T)8×0.5
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.5 平座金(D1×T)8×0.5
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドナットにU-NUTの機能を持たせた研究開発商品です。 特長 煩雑な前工程の作業時間や手間が省けます。 専用工具で締め付ける簡単作業です。 トータルコストダウンに繋がります。 部品点数が削減され、管理が容易になります。 ナットの供回り防止・ボルトの焼付き防止対策を施しています。 研究開発品なので貴社の要求事項が反映されます。
用途車両、トラックの架装、二輪、四輪、産業機械、建材、外装板など 締付板厚(mm)被締付物板厚:2.5~3.5 寸法c(mm)0.5
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法a(mm)3.1 締付板厚(mm)最小1.3 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)9×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷

十字穴番号3 寸法a(mm)5 締付板厚(mm)最小2.7 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)11.5×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)3.7 締付板厚(mm)最小1.6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)10×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷

十字穴番号3 寸法a(mm)4.4 締付板厚(mm)最小1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,467 税込4,914
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 締付板厚(mm)最小1.3 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)8×0.5
1個
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法a(mm)2.1 締付板厚(mm)最小0.9 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3 平座金(D1×T)8×0.5
1個
667 税込734
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)5 締付板厚(mm)最小1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)12.5×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法a(mm)3.1 締付板厚(mm)最小1.3 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)9×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(74個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(58個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)14 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)2.15 締付板厚(mm)最小1.15 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4
1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(53個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)1.5 締付板厚(mm)最小0.8 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3
1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(48個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(28個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)