1,120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


種別全ねじ 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1袋(150本)ほか
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷


1袋(13個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15本)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)12 寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)7.987 寸法S(mm)11 寸法D(mm)13 寸法B(mm)4.085 寸法m(mm)3.3 寸法da(mm)9.2 呼び径d8 ねじの呼びM6x1.0
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
1袋(7個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140 材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
1袋(4本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径W3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)30 種別インチねじ 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300) 最大比例荷重kN(kgf)9.3(950) ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

小径ボルト専用ノブキャップ『ボルトインノブキャップ ミニ』 在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換! 『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。 不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、在庫・管理コスト削減に貢献します。 【特長】 パチンとはめ込むだけ。工具不要 ノブボルトの管理が不要になりコスト削減 六角ボルトの余剰在庫削減に貢献 3色のカラーバリエーション
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷