カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • 直動部品(12)
  • 機構部品(1)
    • 金型用部品、位置決め部品(1)
  • ねじ・ボルト・釘(160)
    • プラグ・止め輪・ピン(35)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(208)
  • YSK[リニアシャフト](30)
  • NB(日本ベアリング)(486)
  • IKO(日本トムソン)(1,216)
  • TRUSCO(589)
  • タカノ(71)
  • オーエッチ工業(17)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(146)
  • 大喜多(1)
  • 三木プーリ(17,054)
  • SMC(7,255)
  • エスコ(6,544)
  • NSK(日本精工)(2,119)
  • NOK(1,680)
  • 黒田精工(1,532)
  • コノエ(1,341)
  • KANA(片山チエン)(1,276)
  • ミニター(1,235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂スナップピン(鉄/三価クロメート)大阪魂(34件のレビュー)
478税込526
1パック(35個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)大阪魂(10件のレビュー)
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質黄銅軸径(Φmm)5ねじピッチ0.75ねじ径M4表面処理ニッケル
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
369税込406特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
Eリング(ばね用鋼) 大阪魂Eリング(ばね用鋼)大阪魂(2件のレビュー)
369税込406
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ばね用鋼形状Eリング
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
319税込351
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(300個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
619税込681特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
鋼 松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト) 大阪魂鋼 松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515特価
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質タイプAタイプ種類松葉ピン表面処理三価ホワイト寸法R(mm)約9適合穴径(Φmm)3.5
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴無し)
台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ左ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
BS ケショウビス 大阪魂BS ケショウビス大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10