「軸 固定」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
材質A6063相当
形状フランジ形
表面処理アルマイト
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。
四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。
従来品に無いねじ強度が保たれています。
おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。
軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。
寸法F(mm)1
金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。
四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。
従来品に無いねじ強度が保たれています。
おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。
軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。
寸法F(mm)1
特長
より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。
更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。
3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。
構造
上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、
下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、
フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、
下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで
締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。
寸法L(mm)9
寸法H(mm)13.7
寸法t(mm)2.6
寸法D(Φmm)22
寸法B(mm)17
寸法C(mm)19.6
寸法b(mm)3.6
呼び径dM10
ピッチP(mm)1.5
寸法db(mm)Φ10.3
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
構造
ナットの上面側にくぼみを設け、ネジのリード角に沿った立体感のある従来とは違う形状に施した自由回動を防止させるリング状の弾性板
(以下、フリクションリング)をカシメ加工により固定し、一体化する一方、ナットの下面側にねじ穴に連通する座繰り部を設けています。
特長
締め付け時、ナットの上面側において、フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与え、プリベリングトルク
(自動回動を阻止する摩擦トルク)を発生させるのと同時に、ナットの下面側の圧力分布が座面全体に分散され、
また軸に対称的に圧力を分布させることで、高いトルクでナットの締め込みを行ってもボルトに大きな負荷を与えず、
ボルトの折損事故を大幅に防ぐことを可能にした緩み止めナットです。
関連キーワード