39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(800個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(800個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理3価ブラック 二面幅S(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
649 税込714
当日出荷

1パック(10個)
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質S45C 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(600個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)13.8 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
9,698 税込10,668
翌日出荷

1パック(17個)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(800個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 寸法m(mm)9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)16.2 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
8,598 税込9,458
翌日出荷

材質S45C(H) 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(600個)
119,800 税込131,780
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(250個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C(H) ねじピッチ1.25 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷

材質S45C 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.25
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14 寸法h(mm)10 寸法c(mm)1.7 寸法m(mm)8.8 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.25 寸法dc(Φmm)19
1個
667 税込734
翌日出荷

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12 寸法h(mm)7.3 寸法m(mm)6.2 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM8
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 寸法t(mm)1 寸法F(mm)(最小)0.3 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(800個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(700個)
9,698 税込10,668
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(800個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(600個)
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード