十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
頭部形状丸皿
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.3
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33
平座金D:8×t:0.5
1袋(31個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.3
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33
平座金D:8×t:0.5
1袋(39個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード