カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(323)
- 物流用品(24)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(20)
- メディアカバーマーケット(1,729)
- BIGM(丸山製作所)(761)
- ホンダ(584)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(445)
- MAZDA(マツダ)(332)
- マキテック(261)
- SMC(231)
- ニッサン(191)
- オザック精工(173)
- エスコ(76)
- ミツビシ(74)
- 廣杉計器(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- SHIMANO(シマノ)(65)
- Kawasaki(63)
- 椿本チエイン(58)
- イスカル(50)
- TRUSCO(50)
- ブランドをもっと見る
「13t」の検索結果
特価

ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(82個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ポリスライダー種類丸ワッシャー厚さt(mm)0.13
クロ TPEフランジナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
SUS 316LアイBT
大阪魂¥15,592税込¥17,1511個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ジオメット (+)アプセットP=1
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
BC10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X25P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X15P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)15寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
クロメート10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X16P=3(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-WWA-P(P=1(アンスコWA-P(P=1(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D:13×t:1.0