材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.30
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
長さ(mm)35
十字穴番号2
ねじピッチ1
表面処理グリーン
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法m(mm)5.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(300個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
関連キーワード