カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,071)
- 機構部品(66)
- 物流用品(18)
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(362)
- SMC(18,164)
- ホンダ(7,567)
- トヨタ(6,999)
- 三菱ふそう(2,847)
- MAZDA(マツダ)(2,688)
- エスコ(2,031)
- 日野自動車(1,529)
- RS PRO(1,520)
- TRUSCO(1,363)
- スバル(1,258)
- ニッサン(1,232)
- 三木プーリ(1,223)
- Panasonic(パナソニック)(1,208)
- WURTH ELEKTRONIK(1,198)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,064)
- スズキ(1,049)
- KITO(キトー)(1,003)
- ミツビシ(1,001)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「2.50」の検索結果
特価

スパナ(GOSHO2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷寸法L1(mm)58.5最小トルク(N・m)3.8呼び2.5寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.82寸法L2(mm)20.5ロックウェル硬度最小52
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS ネカクBT(A1K2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております材質SUS長さ(mm)55呼びM5寸法s(mm)5寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)11.5寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
クローム ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております長さ(mm)30呼びM5表面処理クローム寸法s(mm)5寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)11.5寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
ニッケル12.9CAP(アンスコ2.5X7CAP(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)7寸法t(mm)1.1寸法r(mm)0.1寸法l(mm)全ねじ範囲:20迄寸法b(mm)17寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.5寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.25ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)ローレットなし:4.5、ローレットあり:4.68寸法ds(mm)2.5ねじの呼びdM2.5
3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(56個)ほか翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-B ラミクスH2PSタイトD2.5
大阪魂¥92,589税込¥101,8481セット(20000個)4日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.3寸法d(mm)1.46寸法a(mm)0.47寸法D(mm)2.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)1.65ねじの呼びd1.4
ステン#0-1(+)サラコ2.5
大阪魂¥12,527税込¥13,7801セット(2000個)9日以内出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.45寸法H(mm)0.8寸法D(mm)3.8寸法M(mm)2.2ねじの呼びM2.5十字穴深さ(mm)1.41
3カ-W マイクロインタトルクD2.5
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.3寸法a(mm)0.45寸法A(mm)1.19寸法I(mm)0.35寸法k(mm)0.5ドライブサイズIT3寸法dk(Φmm)2.5ねじの呼びd1.4寸法da(Φmm)1.8
3カ-W ラミクス H2 PSタイトD2.5
大阪魂¥74,483税込¥81,9311セット(20000個)9日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.3寸法d(mm)1.46寸法a(mm)0.47寸法D(mm)2.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)1.65ねじの呼びd1.4
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥689税込¥7581パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥719税込¥7911パック(8個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥478税込¥5261パック(3個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(11件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
...