カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(810)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(20)
  • SMC(996)
  • 三木プーリ(601)
  • 大阪サニタリー(294)
  • ホンダ(255)
  • 清水製作所[継手](217)
  • エスコ(174)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
  • TRUSCO(128)
  • エレコム(126)
  • イマオコーポレーション(124)
  • フジトク(117)
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • 日産ネジ(99)
  • KITO(キトー)(98)
  • 廣杉計器(96)
  • トリニティ(92)
  • トーステ(91)
  • omron(オムロン)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.5s」の検索結果

815件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
  • SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M6

    大阪魂
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • SUSオールプラクボルト 大阪魂

    SUSオールプラクボルト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • (+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    (+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅寸法S(mm)10表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
  • ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地) 大阪魂

    ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    ¥3,887税込¥4,276
    1個
    翌々日出荷
  • ニッケル CDスタッド FLC-D 大阪魂

    ニッケル CDスタッド FLC-D

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    材質ニッケル
  • ステン CDスタッドFLS-D 大阪魂

    ステン CDスタッドFLS-D

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドウメッキ CDスタッド FLC-D 大阪魂

    ドウメッキ CDスタッド FLC-D

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質軟鋼(銅メッキ)
  • SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    ¥37,334税込¥41,067
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    ¥37,334税込¥41,067
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M16

    大阪魂
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
  • 四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂

    四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1パック(12個)
    翌々日出荷
    種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(WH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
  • SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ 大阪魂

    SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410頭部形状ナベビットTB-2
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥42,467税込¥46,714
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    ¥41,720税込¥45,892
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ドブ4カクBT(ハン 大阪魂

    ドブ4カクBT(ハン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法e(mm)18.4寸法l(mm)20寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
  • クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト頭部平頭
  • SUSオールプラグ 大阪魂

    SUSオールプラグ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    材質SUS
  • POPNUTヘキサSFSSFH 大阪魂

    POPNUTヘキサSFSSFH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • 3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂

    3カ-W クリンプナット(スチールSF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)15.5寸法H(mm)12寸法d(mm)11下穴径(Φmm)11.1板厚(mm)1.0~2.5寸法P(mm)0.5ナット8M-25ねじの呼びM8×1.25
  • クリンプナット平頭(ステンレス/生地)(小箱) 大阪魂

    クリンプナット平頭(ステンレス/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地頭部平頭
  • クリンプナットスモールフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    クリンプナットスモールフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • シールドステンPOPナットSF SSFS 大阪魂

    シールドステンPOPナットSF SSFS

    大阪魂
    ¥736~税込¥810~
    1個
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • 3カ-W POPナット(シールド SFS 大阪魂

    3カ-W POPナット(シールド SFS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • POPナットSFHSFヘキサ・鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    POPナットSFHSFヘキサ・鉄(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • クリンプナットスモールフランジ(ステンレス/生地)(小箱) 大阪魂

    クリンプナットスモールフランジ(ステンレス/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地
  • POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂

    POPナット(ヘキサSF AFH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
  • POPリベット SSK 大阪魂

    POPリベット SSK

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)5.2頭径(Φmm)3.27寸法P(mm)0.8頭部平頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3太さ(mm)1.83加工物穴径(mm)3.3
  • KRSブラインドN(ステン 大阪魂

    KRSブラインドN(ステン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    4日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト (ステンレス)

    大阪魂(118件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SUS410 コースウッド 大阪魂

    SUS410 コースウッド

    大阪魂
    ¥10,443~税込¥11,487~
    1袋(1000個)ほか
    4日以内出荷