ドブフクロN(3ガタ2シュ大阪魂翌日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します
(一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます)
表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます
※英語名ではDomed cap nutsと表記されます
真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します
(製作方法が溶接では無いため、型などが変わります)
※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法A(mm)8.5寸法S(mm)10寸法T(mm)0.5寸法R(mm)4.5寸法m2(mm)9.5寸法m3(mm)5ねじの呼びdM6