カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(170)
- 物流用品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(24)
- メディアカバーマーケット(833)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(334)
- エスコ(247)
- ワルター(188)
- オカムラ(岡村製作所)(156)
- 京セラ(134)
- 三菱マテリアル(129)
- イスカル(120)
- KITO(キトー)(116)
- コクヨ(114)
- サンドビック(105)
- 住友電工ハードメタル(104)
- ホンダ(101)
- TRUSCO(80)
- ISA(77)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(70)
- オザック精工(69)
- ブランドをもっと見る
「9-t」の検索結果
特価

ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(25個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
HLS
大阪魂¥5,934税込¥6,5271個当日出荷から翌々日出荷HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,498~税込¥9,348~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
MDSサラバネ
大阪魂¥11,260~税込¥12,386~1個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。