カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 機構部品(8)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(10)
- SMC(2,595)
- MAZDA(マツダ)(2,391)
- 三菱電機(834)
- KANA(片山チエン)(786)
- 堀内機械(555)
- ミツビシ(431)
- ホンダ(384)
- CKD(369)
- ParkerTAIYO(273)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- コガネイ(216)
- ROLINE(213)
- エスコ(188)
- NSK(日本精工)(128)
- StarTech.com(128)
- 近藤製作所(114)
- ボンマックス(113)
- New-Era(ニューエラー)(85)
- KHK(小原歯車工業)(79)
- ブランドをもっと見る
「B45」の検索結果

3カ-B S45CフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.25
3カ-B S45C(A)スカ-トナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径M16×2.0寸法H(mm)16寸法d(mm)16.5寸法D(mm)31寸法B(mm)24寸法C(mm)27.7寸法h(mm)9.8
3カユニクロ ノーブレイクビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(67個)翌々日出荷から9日以内出荷ノーブレイクビス レギュラータイプ 品番:NB 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める十字穴番号2番先端形状特殊形状ねじ山粗め
3カ-ユニ デンコウビス
大阪魂¥2,036税込¥2,2401個翌々日出荷から9日以内出荷軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く! 下地材を選ばないので1タイプのねじでOK 鋭い先端角度 高低のあるねじ山 シンワッシャータイプ(Φ9mm) 用途 照明器具の取付け、外壁サイディングへの取付け 壁の間仕切り(軽鉄)材への取付け エアコン室内機(背板)などの取付け
3カ-B S45C(H)Uナット(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
平行ピンB種(S45C/生地)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)翌々日出荷材質S45C長さ(mm)32タイプB種種類平行ピンB種呼び径10表面処理生地寸法c(mm)約2寸法dh7(Φmm)10
シルバー ヘンシントラスドリルツキ
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差
大阪魂(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(42個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32
大阪魂¥1,187税込¥1,3061個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12