カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(272)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(14)
  • SMC(21,988)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,049)
  • イトーキ(1,287)
  • YAMAHA(ヤマハ)(736)
  • MAZDA(マツダ)(505)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(344)
  • ホンダ(330)
  • 渡辺電機工業(261)
  • ナイキ(258)
  • ニッサン(256)
  • ダイヤトレンド(256)
  • TRUSCO(235)
  • ワルター(226)
  • 三菱電機(220)
  • プラス[家具](196)
  • TDKラムダ(179)
  • RS PRO(169)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W.S」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールW(S1フッソ 大阪魂シールW(S1フッソ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W Sタイプ トラス 大阪魂3カ-W Sタイプ トラス大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼び6
3カ-W Sタイトサラ(ニットウ 大阪魂3カ-W Sタイトサラ(ニットウ大阪魂
667税込734
1セット(135個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5呼び径3寸法D(mm)2.95寸法C(mm)3.05トルク(N・m)1.76寸法y(mm)2.3引張荷重(kN[kgf])3.33寸法C'(mm)2.44
シールW(S1フッソ SUS 大阪魂シールW(S1フッソ SUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)1.2
3カ-W Sタイトナベ(ニットウ 大阪魂3カ-W Sタイトナベ(ニットウ大阪魂
667税込734
1袋(93個)ほか
翌々日出荷
3カ-W Sタイプサラ(ギャクセレート 大阪魂3カ-W Sタイプサラ(ギャクセレート大阪魂
667税込734
1袋(54個)ほか
翌々日出荷
3カ-W Sタイプバインド 大阪魂3カ-W Sタイプバインド大阪魂
667税込734
1袋(222個)ほか
3日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.45
3カ-W Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂3カ-W Sタイプバインド3ポッチ大阪魂
667税込734
1セット(104個)
翌々日出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
3カ-W Sタイプナベ WH=10 大阪魂3カ-W Sタイプナベ WH=10大阪魂
667税込734
1セット(84個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ大阪魂
8,907税込9,798
1個
翌々日出荷
長さ(mm)3ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
3カ-W S45CアイN 大阪魂3カ-W S45CアイN大阪魂
12,816税込14,098
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
4,318税込4,750
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)タカN 大阪魂3カ-W S45C(H)タカN大阪魂
958税込1,054
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法l(mm)30寸法s(mm)30ねじの呼びdM20
3カ-W SタイトナベWH10(ニットウ 大阪魂3カ-W SタイトナベWH10(ニットウ大阪魂
667税込734
1セット(74個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7呼び径4寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07トルク(N・m)4.11寸法y(mm)3.2引張荷重(kN[kgf])5.78寸法C'(mm)3.27
3カ-W S45CアクティブクロスN 大阪魂3カ-W S45CアクティブクロスN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM8
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)ナット(2シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(UNF大阪魂
18,392税込20,231
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)3/4-16寸法S(mm)28.57寸法e(mm)32.99寸法h(mm)18.1寸法m(mm)16.3
3カ-W S45C 8.8 6カクBT 大阪魂3カ-W S45C 8.8 6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
3カ-W S45C(H)ナット1(ハマナカ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナット1(ハマナカ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
3カ-W S45C ハイテンションW(M14 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M14大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)4.5寸法D(mm)30
3カ-W S45C ハイテンションW(M12 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M12大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13.5呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)32
3カ-W S45C ハイテンションW(M5 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
3カ-W S45C ハイテンションW(M16 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M16大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
呼びM16寸法t(mm)6
3カ-W S20C(H)フランジUナット 大阪魂3カ-W S20C(H)フランジUナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.25寸法dc(Φmm)19
3カ-W S25C(N)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W S25C(N)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)並目2.5呼びM22寸法s(mm)32寸法m(mm)18
3カ-W S45C(H)Nユニファイ(ナミ 大阪魂3カ-W S45C(H)Nユニファイ(ナミ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法s(mm)19.05座面高さ(mm)0.4寸法m(mm)11.38呼び径d1/2-13
3カ-W S45C(H)アイボルト 大阪魂3カ-W S45C(H)アイボルト大阪魂
714税込785
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)15寸法H(mm)33.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)5寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
3カ-W S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(UNC大阪魂
3,192税込3,511
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C ハイテンションW(M20 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)40
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4大阪魂
667税込734
1セット(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8大阪魂
667税込734
1袋(67個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)7寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4.1ねじの呼び4
3カ-W S45C(H)ナット(ザツキ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナット(ザツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ1/2-20
3カ-W S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂3カ-W S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
7,040税込7,744
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ 大阪魂3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C ハイテンションW(M10 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M10大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)5寸法D(mm)30