812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法H(mm)0.85 寸法D(Φmm)7 寸法d(Φmm)3.50-3.65
1袋(20個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,438 税込5,982
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(62個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,000 税込5,500
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1袋(400個)ほか
4,423 税込4,865
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(38個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴番号2 呼び径4 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 平座金(D1×T)10×0.8
1袋(40個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4
1袋(65個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,000 税込5,500
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1袋(57個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1袋(26個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(36個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)80 呼びM6 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)14 寸法k1(mm)3 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(5個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(36個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1袋(21個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





1個
667 税込734
翌日出荷

1セット(7個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(700個)ほか
6,907 税込7,598
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)