長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2.045
寸法dz(mm)2
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM4
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
長さ(mm)70
寸法t(mm)1.3
寸法r(mm)0.1
寸法l(mm)全ねじ範囲:22
寸法b(mm)18
寸法s(mm)2.58
寸法k(mm)3
寸法da(mm)3.6
寸法v(mm)0.3
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)5.5
寸法ds(mm)3
ねじの呼びdM3
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサプライヤとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.7
山数19±1
寸法S(mm)2
寸法e(mm)2.3
寸法d2(mm)2
寸法d3(mm)2.9
寸法l1(mm)0.5
寸法l2(mm)0.9
寸法t2(mm)2.5
呼び径dM4
1袋(1000個)
¥30,232
税込¥33,255
翌々日出荷
長さ(mm)6
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
ピッチP(mm)0.5
寸法dz(mm)1.4
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.45
寸法t(mm)1.1
寸法s(mm)2
寸法d1(mm)4.8
寸法k(mm)2.5
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM2.5
ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:2.7
平座金D1:6.5×T:0.5
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)1.58
寸法e(mm)1.733
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びdM3
寸法dt(mm)0.75
1袋(21個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.45
寸法t(mm)1.1
寸法s(mm)2
寸法d1(mm)4.8
寸法k(mm)2.5
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM2.5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.5
平座金D1:5×T:0.5
1袋(10個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ