「b-17」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
呼び径W3/8-W1/2
寸法L1(mm)27
寸法A(mm)W3/8
寸法S(mm)17
寸法B(mm)W1/2
寸法L2(mm)20
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)120
寸法H(mm)8
寸法D(mm)16.5
寸法B(mm)17
寸法C(mm)19.6
寸法d1(mm)12
寸法R(mm)0.6
寸法k(mm)2
寸法da(mm)14.2
ねじの呼びdM12
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17
寸法h(mm)9.4
寸法m(mm)9.4
ピッチP(mm)1.75
ねじの呼びdM12
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
六角対辺(mm)17
長さ(mm)70
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法k(mm)8
ねじの呼びdM12
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)70
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法k(mm)8
ねじの呼びdM12
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
長さ(mm)22
ピッチ(mm)1.5
寸法a(mm)10
寸法S(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)4
ねじの呼びM10
平座金(D1×T)22×1.6
1個
¥9,894
税込¥10,883
翌日出荷
長さ(mm)16
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)18.9
寸法s(mm)17
寸法c(mm)1.4
寸法k(mm)11.5
呼び径dM12
寸法dk(mm)25
寸法k1(mm)7.2
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17
寸法h(mm)10.5
寸法m(mm)9.4
ピッチP(mm)1.25
ねじの呼びdM12
1個
¥774
税込¥851
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ