カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- SMC(129)
- 三木プーリ(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- KANA(片山チエン)(31)
- RS PRO(21)
- コクヨ(19)
- ワルター(18)
- 岩田製作所(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- イマオコーポレーション(10)
- KITZ(キッツ)(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- 椿本チエイン(9)
- IKO(日本トムソン)(9)
- エバオン(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
「b6 13穴」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB10D13
大阪魂¥6,596~税込¥7,256~1セット(300個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法t(mm)0.9寸法S(mm)10寸法D(Φmm)5.9寸法D(mm)13表面処理3価ステンコート寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4.4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6ねじ山種類メートル並目
ダクロ Sタイプ(+)6フランジ B10D13
大阪魂¥5,992税込¥6,5911セット(300個)9日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法t(mm)0.9寸法S(mm)10寸法D(Φmm)5.9寸法D(mm)13表面処理ダクロ寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4.4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6ねじ山種類メートル並目
ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13
大阪魂¥5,583~税込¥6,141~1セット(300個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法t(mm)0.9寸法S(mm)10寸法D(Φmm)5.9寸法D(mm)13表面処理ニッケル寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4.4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ステンメッキ Sタイプ(+)6フランジ B10D13
大阪魂¥6,085~税込¥6,694~1セット(300個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法t(mm)0.9寸法S(mm)10寸法D(Φmm)5.9寸法D(mm)13表面処理ステンメッキ寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4.4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6ねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
SUS410 ユニポイント(サラ
大阪魂¥19,323税込¥21,2551袋(1500個)9日以内出荷FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス呼び4