十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理BC
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)9
寸法e(mm)7.7
寸法B(mm)7
寸法T(mm)0.6
寸法M(mm)4
ねじの呼びM4
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
寸法H(mm)2.5
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7
呼び径dM4
寸法H(mm)2.5
寸法d(mm)4
寸法D(mm)9
寸法e(mm)7.7
寸法B(mm)7
寸法T(mm)0.6
寸法M(mm)4
ねじの呼びM4
関連キーワード