長さ(mm)20
寸法e(mm)18.4
寸法l(mm)15
寸法s(mm)13
寸法k(mm)5.5
寸法ds(mm)8
ねじの呼びdM8
1袋(10個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.25
寸法S(mm)14
寸法C(mm)1.7
寸法K(mm)10.5
寸法dk(mm)21
ねじの呼びdM10
寸法k1(mm)6.5
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)15
寸法s(mm)10
寸法k(mm)6
呼び径dM6
寸法dk(mm)14
1袋(25個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)50
サイズM10
タイプKTB-4
寸法A(mm)49
寸法D(mm)22
寸法B(mm)9
寸法C(mm)23
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)60
呼び径M12
寸法s(mm)19
寸法k(mm)8
ピッチP(mm)1.75
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)20
呼び径M8
寸法s(mm)13
寸法k(mm)5.5
ピッチP(mm)1.25
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)100
呼びM8
寸法s(mm)8
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)18
寸法k1(mm)4
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)45
形A形1種
呼びM8
寸法b(mm)約22
寸法s(mm)8
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)18
寸法k1(mm)4
ねじ部長さ(mm)半ねじ
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
コンクリートにねじを切りながら施工できる
施工後に緩まない
穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能
施工後の突出が低い
施工手順
1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。
2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。
3.インパクトドライバーへBTをセットする。
4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
関連キーワード