24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ18 寸法H(mm)15 寸法d(mm)11 寸法D(mm)18 寸法Lf(mm)9 ねじの呼びM5
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷


成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
1袋(24個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.2 寸法H(mm)8 寸法D(mm)14 寸法C(mm)11 有効深さ(mm)4
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.1 寸法H(mm)6.5 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 有効深さ(mm)3
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.3 寸法H(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法C(mm)12.5 有効深さ(mm)5.5
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.2 寸法H(mm)8 寸法D(mm)14 寸法C(mm)11 有効深さ(mm)4
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.1 寸法H(mm)6.5 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 有効深さ(mm)3
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒) タイプL-2 寸法H(mm)12 寸法D(mm)25 寸法C(mm)21
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.3 寸法H(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法C(mm)12.5 有効深さ(mm)5.5
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、ナイロン6(白もしくは黒) タイプL-2 寸法H(mm)12 寸法D(mm)25 寸法C(mm)21
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




関連キーワード