カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(31)
  • SMC(798)
  • Igus(イグス)(434)
  • ナリカ(377)
  • MAZDA(マツダ)(349)
  • おしゃれEXPO(313)
  • オカムラ(岡村製作所)(263)
  • 廣杉計器(228)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(211)
  • BIGM(丸山製作所)(189)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • TRUSCO(116)
  • エスコ(110)
  • オザック精工(76)
  • 水本機械製作所(68)
  • タカノ(68)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • IKO(日本トムソン)(51)
  • Kawasaki(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l55」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューアンカー(HUS4-H 大阪魂スクリューアンカー(HUS4-H大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質炭素鋼、亜鉛メッキ頭部形状六角
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
316Lナット(1シュ(B55 大阪魂316Lナット(1シュ(B55大阪魂
14,832税込16,315
1個
翌日出荷
ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂ニッケルクミネジ(コニビオラ大阪魂
180,134税込198,147
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法d(mm)4.5寸法D(mm)9寸法d1(mm)M3.5
シンJIS  SUS カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUS カタマルキー(ヒメノ大阪魂
674税込741
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ大阪魂
723税込795
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
シンJIS  S45C  カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C カタマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ユニクロ デンデンBT 大阪魂ユニクロ デンデンBT大阪魂
5,634税込6,197
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
デンデンBT 大阪魂デンデンBT大阪魂
2,465税込2,712
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
2,352税込2,587
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
S45C シンJIS  リョウマルキ- 大阪魂S45C シンJIS リョウマルキ-大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
SUS316 JIS リョウカクキ- 大阪魂SUS316 JIS リョウカクキ-大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から31日以内出荷
SUS316 JIS カタマルキ- 大阪魂SUS316 JIS カタマルキ-大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から31日以内出荷
SUS316 JIS リョウマルキ- 大阪魂SUS316 JIS リョウマルキ-大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から31日以内出荷
S45C JIS カタマルキ- 大阪魂S45C JIS カタマルキ-大阪魂
1,614税込1,775
1個
翌日出荷から31日以内出荷
S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂S45C JIS リョウカクキ-大阪魂
920税込1,012
1個
翌日出荷から31日以内出荷
S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂S45C JIS リョウマルキ-大阪魂
938税込1,032
1個
翌日出荷から31日以内出荷
S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂S50C JIS リョウマルキ-大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷から31日以内出荷
S50C JIS カタマルキ- 大阪魂S50C JIS カタマルキ-大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から31日以内出荷
S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂S50C JIS リョウカクキ-大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷から31日以内出荷
ディスゴ CAP(NBI 大阪魂ディスゴ CAP(NBI大阪魂
7,338税込8,072
1袋(30個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ニッケル10.9CAP P=46X18P=4 大阪魂ニッケル10.9CAP P=46X18P=4大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
ニッケル10.9CAP P=45X22P=4 大阪魂ニッケル10.9CAP P=45X22P=4大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ニッケル10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X50P=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=35X40P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=35X40P=3大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
ニッケル10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂ニッケル10.9CAP P=16X35P=1大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=16X30P=1 大阪魂ニッケル10.9CAP P=16X30P=1大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ステンCAP P=3(セツダン 大阪魂ステンCAP P=3(セツダン大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
スズコバ10.9CAP P=25X22P=2 大阪魂スズコバ10.9CAP P=25X22P=2大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
ジオメットステンCAP P=4 大阪魂ジオメットステンCAP P=4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
関連キーワード
クレ555特集