カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,152)
  • 機構部品(29)
  • 物流用品(23)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(197)
  • SMC(19,627)
  • エスコ(2,192)
  • BIGM(丸山製作所)(2,050)
  • 三木プーリ(1,735)
  • RS PRO(1,472)
  • ダイヤトレンド(928)
  • MAZDA(マツダ)(798)
  • Panasonic(パナソニック)(739)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(540)
  • omron(オムロン)(498)
  • TRUSCO(471)
  • ホンダ(426)
  • イマオコーポレーション(383)
  • CKD(376)
  • Festo(352)
  • アズワン(318)
  • WURTH ELEKTRONIK(304)
  • コガネイ(286)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-20」の検索結果

5,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(20パイ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
W(JIS(M)(M20 大阪魂W(JIS(M)(M20大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
ユニクロ W(JIS(M)(M20 大阪魂ユニクロ W(JIS(M)(M20大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
ドブ W(ISO(M)(M20 大阪魂ドブ W(ISO(M)(M20大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)37呼び径21寸法l(mm)3
エスアールタイト(M16/M20 大阪魂エスアールタイト(M16/M20大阪魂
1,796税込1,976
1個
翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2呼び径M16/M20硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間穿孔径(mm)M16:30/M20:38穿孔深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
3カ-W W(ISO(M)(M20 大阪魂3カ-W W(ISO(M)(M20大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
長さ(mm)37呼び径21寸法l(mm)3
ムデンNIW(ISO(M20 大阪魂ムデンNIW(ISO(M20大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
呼び径20寸法d(mm)21寸法t(mm)3寸法D(mm)37
ステンW(JIS(M20 大阪魂ステンW(JIS(M20大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)3寸法D(mm)40
BCW(JISコガタ(M20 大阪魂BCW(JISコガタ(M20大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36
ジオメット W(ISO(M20 大阪魂ジオメット W(ISO(M20大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
呼び径20寸法d(mm)21寸法t(mm)3寸法D(mm)37
テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)22呼びM20寸法D(mm)39寸法T(mm)6
8-クロメート W(JIS(M20 大阪魂8-クロメート W(JIS(M20大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40
ステンW(JIS(M20T3.2 大阪魂ステンW(JIS(M20T3.2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M20大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法c(mm)1
ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M20-5゜ 大阪魂ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M20-5゜大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)22呼びM20寸法D(mm)39寸法T(mm)6
SCM435ナイロンN(1シュ)M20 大阪魂SCM435ナイロンN(1シュ)M20大阪魂
2,934税込3,227
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
S45C ハイテンションW(M20 大阪魂S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼びM20
ユニクロ S45C ハイテンションW(M20 大阪魂ユニクロ S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)22呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)60
パーカー S45C W(22H(M20 大阪魂パーカー S45C W(22H(M20大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
クロームS45C ハイテンションW(M20 大阪魂クロームS45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
ドブ S45C ハイテンションW(M20 大阪魂ドブ S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)22呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)60
ダクロ S45C W(22H(M20 大阪魂ダクロ S45C W(22H(M20大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
599税込659
1パック(15個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
458税込504
1パック(10個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
93税込102
1袋(1個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
3カ-W S45C ハイテンションW(M20 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)40
袋ナット(ステンレス) 大阪魂袋ナット(ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
ドブ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M20大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
ユニクロ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂ユニクロ S45C コウリキW(F35M20大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り大阪魂(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
399税込439特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(40件のレビュー)
199税込219
1袋(1枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(1個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
...