十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.3
頭部形状皿アンダーカット
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM12
材質SCM435
ねじピッチ1.75
色黒
寸法t(mm)4.3
寸法r(mm)0.6
寸法S(mm)8
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)9.15
寸法W(mm)1.8
頭部形状六角穴付き皿
寸法b(mm)36
寸法K(mm)7.44
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)26.88
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質SCM435
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM1.7
長さ(mm)2.5
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.5
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
1箱(10000個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)(最大)0.5
ねじ外径D(mm)(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)(最大)1.76/(最小)1.7
関連キーワード
1
2
次へ