材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質SUSXM-7
寸法d(mm)5.7
寸法S(mm)40
寸法D(mm)10
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状皿
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
ピッチ(mm)1.25
呼び径M10
寸法t(mm)3.6
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法c(mm)0.5
寸法k(mm)6.2
寸法dk(mm)20
ピッチ(mm)1.25
寸法c(mm)0.5
長さ(mm)15
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)4.4
寸法s(mm)6
寸法k(mm)5.7
寸法da(mm)10
寸法dk(mm)21.2
ねじの呼びdM10
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ