カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(164)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • SMC(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(46)
  • RS PRO(35)
  • ASUS(エイスース)(25)
  • TDT(田野井)(24)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • 由良産商(22)
  • アイビッグ(22)
  • 大綱(16)
  • 千代田通商(15)
  • TRUSCO(15)
  • OHSATO(大里)(15)
  • Hirschmann Test & Measurement(15)
  • アラム(13)
  • StarTech.com(13)
  • MICROCHIP(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x6」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(14個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(57個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
629税込692特価
1パック(122個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659
1パック(157個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549特価
1パック(23個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
12,980税込14,278
1パック(1000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き
3カ-W インサートブッシュ(タイヨウ 大阪魂3カ-W インサートブッシュ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(30個)
翌々日出荷
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.7 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.7大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303イリサ-トSW(P=0.7 大阪魂SUS303イリサ-トSW(P=0.7大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質SUS303ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
6ツメスピードW(ネジ 大阪魂6ツメスピードW(ネジ大阪魂
13,147税込14,462
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ
ユニクロ ナイロンN 大阪魂ユニクロ ナイロンN大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
寸法s(mm)7寸法m(mm)6ねじの呼びM4
ウチネジツキダウエルピンE 大阪魂ウチネジツキダウエルピンE大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ウチネジツキダウエルピンC 大阪魂ウチネジツキダウエルピンC大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ウチネジツキダウエルピンB 大阪魂ウチネジツキダウエルピンB大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ドブ カクW(オオガタ 大阪魂ドブ カクW(オオガタ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
呼び径(1/4) M6×20×2.3寸法d(mm)6.6寸法t(mm)2.3寸法D(mm)20
ドブ カクW(コガタ 大阪魂ドブ カクW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
8-クロメート カクW(コガタ 大阪魂8-クロメート カクW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂ウチネジツキダウエルピンA大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質SUM
S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ 大阪魂S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質S45C長さ(mm)32
S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質S45C
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質SUS
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂ウチネジダウエル(MDPH7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ大阪魂
119,800税込131,780
1パック(100個)
4日以内出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目