カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • エスコ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(33)
  • ツツミ工業(24)
  • KITO(キトー)(18)
  • シングウ(新宮商行)(17)
  • 由良産商(17)
  • 八幡ねじ(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • マーテック(12)
  • 丸エム製作所(12)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • TRUSCO(11)
  • スバル(11)
  • OHSATO(大里)(10)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ゼノア(8)
  • コンドーテック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x12」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌日出荷
材質SUS
ユニクロ ナット(2シュ(ケイダイ 大阪魂ユニクロ ナット(2シュ(ケイダイ大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌日出荷
ナット(2シュ(ケイダイ 大阪魂ナット(2シュ(ケイダイ大阪魂
667税込734
1袋(55個)
翌日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
812税込893
1個
翌日出荷
グレー EPDMゴム W+B14 大阪魂グレー EPDMゴム W+B14大阪魂
667税込734
1個(29個)
翌日出荷
クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂クロームBSケショウナット(コニビオラ大阪魂
538,534税込592,387
1袋(1000個)
8日以内出荷
寸法L(mm)5寸法H(mm)8表面処理クロームねじの呼びdM5
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質S45C
ステン Uジ(カクW 大阪魂ステン Uジ(カクW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SUS303イリサ-トSW(P=0.8 大阪魂SUS303イリサ-トSW(P=0.8大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS303長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM5
GB SUS フランジN(Sナシ 大阪魂GB SUS フランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)5.5平径(mm)8ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
ジオメット SUS フランジN(Sツキ 大阪魂ジオメット SUS フランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)8寸法m(mm)5.5ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
BSフランジN(Sツキ 大阪魂BSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)8寸法m(mm)5.5ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
3ステンコB フランジフクロN Sナシ 大阪魂3ステンコB フランジフクロN Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)5.5寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法H1(mm)9ねじの呼びdM5
8-3カB フランジフクロN Sツキ 大阪魂8-3カB フランジフクロN Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)5.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法e(mm)9.2寸法H1(mm)9寸法h(mm)3.3ねじの呼びdM5
3カ-W イケイタカN(B=19 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=19大阪魂
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/16-M12寸法L1(mm)32寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)19寸法B(mm)M12寸法L2(mm)25
3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=23大阪魂
1,565税込1,722
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)40呼び径M12-W5/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)20
パ-カ-フランジN(Sツキ 大阪魂パ-カ-フランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(85個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
SUSイケイタカN(B=23 大阪魂SUSイケイタカN(B=23大阪魂
2,985税込3,284
1個
翌日出荷
寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8
SUSザガネツキUナット 大阪魂SUSザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
4カクウエルドN(スギウラ 大阪魂4カクウエルドN(スギウラ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
3カ-W ソル-ン(NS 大阪魂3カ-W ソル-ン(NS大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌日出荷
ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂ステンEロックN(CAPツキフランジ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
ユニクロ イケイタカN(B=23 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=23大阪魂
1,554税込1,709
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法B(mm)W5/8
3カ-W フランジN(Sナシ(キシュウ 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ(キシュウ大阪魂
667税込734
1袋(92個)
翌日出荷
表面処理3価ホワイト
SUS303 ROHS イリサ-トP=0.8 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=0.8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
BK SUS フランジN(Sナシ 大阪魂BK SUS フランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ 大阪魂316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ大阪魂
667税込734
1袋(60個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSザツキKナット 大阪魂SUSザツキKナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(55本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549特価
1パック(58個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
溶接用丸ボス(ステンレス/生地) 大阪魂溶接用丸ボス(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(700個)
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ大阪魂
87,980税込96,778
1パック(100個)
4日以内出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
16,980税込18,678
1パック(1000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(45個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
639税込703特価
1パック(64個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
関連キーワード
5x10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5x10