カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,004)
  • 機構部品(92)
  • 物流用品(53)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(174)
  • SMC(8,589)
  • エスコ(2,594)
  • BIGM(丸山製作所)(2,413)
  • RS PRO(1,973)
  • ホンダ(1,937)
  • AMPHENOL(1,724)
  • イマオコーポレーション(995)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(961)
  • ダイヤトレンド(783)
  • YAMAHA(ヤマハ)(717)
  • TRUSCO(676)
  • Panasonic(パナソニック)(671)
  • MAZDA(マツダ)(664)
  • ニッサン(655)
  • SHIMANO(シマノ)(477)
  • 椿本チエイン(450)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(426)
  • HARWIN(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8」の検索結果

8,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVDFW(M8 大阪魂PVDFW(M8大阪魂
667税込734
1個(3個)
翌々日出荷
呼び径8寸法d(mm)17寸法t(mm)1.6
SUSチョウN(1シュ(ヒダリM8M8 大阪魂SUSチョウN(1シュ(ヒダリM8M8大阪魂
1,896税込2,086
1個
翌々日出荷
材質SUS寸法D(mm)40ねじの呼びM8
ウレタンW(M8 大阪魂ウレタンW(M8大阪魂
667税込734
1個(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8呼び8×20×2.0寸法t(mm)2
ゼツエンロスナW(M8 大阪魂ゼツエンロスナW(M8大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
呼び径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)1
ナイロンW(M8ヨウ 大阪魂ナイロンW(M8ヨウ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1内径(Φmm)8.5呼び8外径(Φmm)18
PTFEワッシャー(M8) 大阪魂PTFEワッシャー(M8)大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)1
オーラムW(M8 大阪魂オーラムW(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)d8.4×D17呼び径8寸法t(mm)1.6
FRP(GEW<T>M8 大阪魂FRP(GEW<T>M8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼び径8寸法d(mm)17寸法t(mm)1.5
サラバネNM8M8 大阪魂サラバネNM8M8大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
ドブ マルW(モクザイヨウ(M8 大阪魂ドブ マルW(モクザイヨウ(M8大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
長さ(mm)26呼び径9寸法l(mm)2.6
テーパーW(チャンネルヨウM8-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM8-5゜大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)9呼びM8寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
ユニクロ W(ISO(M)(M8 大阪魂ユニクロ W(ISO(M)(M8大阪魂
667税込734
1袋(113個)
翌々日出荷
長さ(mm)17呼び径8.4寸法l(mm)1.6
スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
SUSダブルアンカー(M8 大阪魂SUSダブルアンカー(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス全長(mm)30ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
A-C22W(M8 大阪魂A-C22W(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)16呼び径8.4寸法l(mm)1.6
SUS テーパーW(トクスンM8-5゜ 大阪魂SUS テーパーW(トクスンM8-5゜大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質SUSねじ径M8-5゜
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
779税込857
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS テーパーW(ナミテイM8-5゜ 大阪魂SUS テーパーW(ナミテイM8-5゜大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ステンレス呼び径M8寸法d(mm)9寸法t(mm)3寸法D(mm)18
ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M8-5゜ 大阪魂ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M8-5゜大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)9呼びM8寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
フッソゴムW(M8 大阪魂フッソゴムW(M8大阪魂
667税込734
1袋(3個)
3日以内出荷
呼び径M8寸法t(mm)2寸法D(mm)20
3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂3カ-W ユニコンアンカー(M8大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
S45C ハイテンションW(M8 大阪魂S45C ハイテンションW(M8大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)2.3寸法D(mm)18
S45C ハイテンションW(M8) 大阪魂S45C ハイテンションW(M8)大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)3寸法D(mm)25
ダクロS45C ハイテンションW(M8 大阪魂ダクロS45C ハイテンションW(M8大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)2.3寸法D(mm)18
ユニクロ S45C ハイテンションW(M8) 大阪魂ユニクロ S45C ハイテンションW(M8)大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)3寸法D(mm)25
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(35件のレビュー)
299税込329
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
159税込175
1袋(8個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
519税込571
1パック(180個)
当日出荷
規格JIS材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
609税込670
1パック(170個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
319税込351
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
529税込582
1パック(85個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
309税込340
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(129件のレビュー)
639税込703
1パック(55個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り大阪魂(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(600個)
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(69件のレビュー)
869税込956
1パック(19個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
769税込846
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
...