カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(907)
  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(34)
  • SMC(2,906)
  • ホンダ(2,876)
  • BIGM(丸山製作所)(1,414)
  • MAZDA(マツダ)(1,147)
  • KITO(キトー)(1,062)
  • YAMAHA(ヤマハ)(875)
  • 日野自動車(784)
  • オカムラ(岡村製作所)(720)
  • ニッサン(388)
  • NAKANO(329)
  • TRUSCO(257)
  • サンエス(243)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(233)
  • ナリカ(227)
  • SIEMENS(209)
  • ERECTA(エレクター)(194)
  • SHIMANO(シマノ)(183)
  • 三菱マテリアル(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7」の検索結果

923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.8ローヘッドCAP(S=7 大阪魂8.8ローヘッドCAP(S=7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)4.5寸法b(mm)26寸法s(mm)7寸法d1(mm)M10寸法d2(mm)16寸法h(mm)4.5寸法k(mm)6
ユニクロ8.8ローヘッドCAP(S=7 大阪魂ユニクロ8.8ローヘッドCAP(S=7大阪魂
689税込758
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)4.5寸法b(mm)26寸法s(mm)7寸法d1(mm)M10寸法d2(mm)16寸法h(mm)4.5寸法k(mm)6
ジオメトB7)フランジBT(Sナシ7)フランジBT(Sナシ 大阪魂ジオメトB7)フランジBT(Sナシ7)フランジBT(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法s(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
3カ-W8.8ローヘッドCAP(S=78.8ローヘッドCAP(S=7 大阪魂3カ-W8.8ローヘッドCAP(S=78.8ローヘッドCAP(S=7大阪魂
700税込770
1個
翌々日出荷
長さ(mm)60寸法t(mm)4.5寸法b(mm)26寸法s(mm)7寸法d1(mm)M10寸法d2(mm)16寸法h(mm)4.5寸法k(mm)6
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493特価
1パック(80個)
当日出荷から翌々日出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
11,276税込12,404
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
樹脂釘(S) 大阪魂樹脂釘(S)大阪魂
689税込758
1パック(16本)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
2,016税込2,218
1個
当日出荷から9日以内出荷
SUS(+)SタイプサラD7 大阪魂SUS(+)SタイプサラD7大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)7ねじの呼び4
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
429税込472
1パック(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
11,200税込12,320
1袋(50個)
3日以内出荷
寸法do(mm)2.5
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
8,083税込8,891
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
676税込744
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
215,134税込236,647
1袋(100個)
3日以内出荷
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
1,214税込1,335
1袋(100個)
3日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
71,214税込78,335
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
88,200税込97,020
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ステンアシバツナギ 大阪魂ステンアシバツナギ大阪魂
918税込1,010
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5
SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST 大阪魂SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
SUS ラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂SUS ラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム製ラウンドスペーサー 型番:RSBA 製品概要 アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 仕様 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下 クリンチングラウンドスペーサー 型番:RST/RSB 製品概要 国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 仕様 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
ねじの呼びM4
SUS ラウンドスペーサ(スル 大阪魂SUS ラウンドスペーサ(スル大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下
材質ステンレス
BK XM7(+)Sタイプナベ 大阪魂BK XM7(+)Sタイプナベ大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
内ネジ平行ピンh7(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンh7(S45C/Q)大阪魂
609税込670
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7
タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
139税込153特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂ユニクロ ヤマヒロ ラッパ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.5
BK SUS(+)SタイプサラD7 大阪魂BK SUS(+)SタイプサラD7大阪魂
13,189税込14,508
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)3.92表面処理ブラック寸法C(mm)4.06頭部形状寸法k(mm)1.75穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8大阪魂
667税込734
1袋(67個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)7寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4.1ねじの呼び4
S45C ヘイコウPH7(キュウJIS 大阪魂S45C ヘイコウPH7(キュウJIS大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
材質S45C寸法c(mm)1
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
タップタイプ (+)Sタイプ皿(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ皿(SUSXM-7)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質SUSXM-7十字穴番号2頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)(最大)4.5穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)8ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUSXM7)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUSXM7)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
...