カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(818)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(177)
  • SMC(21,427)
  • BIGM(丸山製作所)(5,971)
  • MAZDA(マツダ)(4,130)
  • ホンダ(3,535)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,362)
  • KITO(キトー)(1,959)
  • 理研計器(1,859)
  • コガネイ(1,708)
  • 三木プーリ(1,535)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,415)
  • メディアカバーマーケット(1,158)
  • エスコ(1,155)
  • ニッサン(1,114)
  • NAKANO(1,083)
  • omron(オムロン)(1,015)
  • RS PRO(1,005)
  • TRUSCO(853)
  • 三菱電機(826)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2」の検索結果

834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップナットS2 大阪魂

    グリップナットS2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
  • 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂

    3カ-W グリップボルトS2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    448税込493
    1パック(22個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1パック単位の販売です。
    種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    軸用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    458税込504
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軸用形状軸用スナップリング
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    34,254税込37,679
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 丸先カバー(グレー) 大阪魂

    丸先カバー(グレー)

    大阪魂(14件のレビュー)
    667税込734
    1個(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • シャフトホルダ SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ SUS304

    大阪魂(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
  • ステンレス回転グリップ 大阪魂

    ステンレス回転グリップ

    大阪魂(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 3カ-BWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂

    3カ-BWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
  • 3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂

    3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
  • 袋ナットカバー(黒) 大阪魂

    袋ナットカバー(黒)

    大阪魂(4件のレビュー)
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカーナットカバー(黒) 大阪魂

    アンカーナットカバー(黒)

    大阪魂(6件のレビュー)
    667税込734
    1個(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂

    C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理生地
  • シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304

    大阪魂(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    5,387税込5,926
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パールW(+)ビスキャップS NO2 大阪魂

    パールW(+)ビスキャップS NO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
  • グレー ドリルビスハサキカバー 大阪魂

    グレー ドリルビスハサキカバー

    大阪魂
    667税込734
    1個(26個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂

    Dブラウン(+)ビスキャップS NO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
  • GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GSトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(52個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    78,920税込86,812
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • GS形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地) 大阪魂

    GS形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地)

    大阪魂
    509税込560
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アンカーナットカバー(白) 大阪魂

    アンカーナットカバー(白)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • WA-S(P=2(アンスコ 大阪魂

    WA-S(P=2(アンスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)ほか
    翌々日出荷
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クロ CAPアタマカバー 大阪魂

    クロ CAPアタマカバー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • BDSサラバネ 大阪魂

    BDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    18,565税込20,422
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • シールW(WCSSUS 大阪魂

    シールW(WCSSUS

    大阪魂
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    9,520税込10,472
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ドライブセットアンカー 大阪魂

    ドライブセットアンカー

    大阪魂
    4,260税込4,686
    1個
    翌々日出荷
    耐振性が高く強力なおねじアンカー。
  • ステン アシバツナギ NEW 大阪魂

    ステン アシバツナギ NEW

    大阪魂
    780税込858
    1個
    翌々日出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • カレイナット(ステンレス 大阪魂

    カレイナット(ステンレス

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
    材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
...