カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(808)
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(80)
- BIGM(丸山製作所)(5,971)
- 理研計器(1,856)
- KITO(キトー)(1,830)
- コガネイ(1,708)
- メディアカバーマーケット(1,239)
- NAKANO(1,083)
- omron(オムロン)(906)
- 三菱電機(723)
- TRUSCO(715)
- エスコ(629)
- Panasonic(パナソニック)(627)
- IDEC(和泉電気)(618)
- WIDIA(514)
- CKD(511)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(402)
- SHIMANO(シマノ)(341)
- 富士電機(272)
- 雅(270)
- ブランドをもっと見る
「s2」の検索結果
特価

グリップナットS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
3カ-W グリップボルトS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
3カ-BWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
Dブラウン(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥18,565税込¥20,4221袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
カレイナット(ステンレス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
...