カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,820)
  • 長野計器(347)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • ナリカ(191)
  • マキテック(183)
  • ERECTA(エレクター)(164)
  • ハンマーキャスター(147)
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • ParkerTAIYO(118)
  • TRUSCO(102)
  • CKD(74)
  • 渡辺製作所[住設機器](61)
  • コガネイ(54)
  • 東海キャスター(52)
  • KTM(49)
  • エスコ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • コノエ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s75」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
468税込515
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
22,723税込24,995
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
1,523税込1,675
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
778税込856
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
12,227税込13,450
1袋(100個)
3日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
101,080税込111,188
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
85,774税込94,351
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂ユニクロ ヤマヒロ ラッパ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.5
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(7個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)大阪魂(8件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種表面処理ユニクロ
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
六角ナット 3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂デンデンボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878特価
1箱(25個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978特価
1箱(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,292税込1,421
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂ユニクロ デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
六角ナット 3種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
85,494税込94,043
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目