材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
ねじの呼びM4
適合板厚(mm)1.5~2.8
材質SUS410
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
頭部形状ナベ
寸法dk(mm)8
種類FRXナベ
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)5
寸法K(mm)1.5
ピッチP(mm)1.25
寸法dk(mm)16
ねじの呼びdM10
寸法t(mm)0.9
寸法S(mm)1.5
寸法K(mm)1.3
寸法Dk(Φmm)6
推奨締付トルク(N・m)0.43
推奨穴径(mm)Φ3.1
ねじの呼びdM3
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ