カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(120)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- SUS(エスユーエス)(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
- 岩田製作所(22)
- ASUS(エイスース)(19)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- 廣杉計器(14)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(12)
- 十川ゴム(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- 鶴見製作所(8)
- TRUSCO(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sus m4 22」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥589税込¥6481パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(1500個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(23個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥649税込¥7141パック(150個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(150個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS(+)DELTA PTバイント
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びd4寸法k+f(mm)2.5
SUS410 MBテクスサラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質SUS410十字穴番号#2山数18ねじ径(mm)4ねじの種類並目頭部寸法(mm)外径:8.0、高さ:2.2頭部形状皿ピッチP(mm)1.4
BK SUS(+)Pタイプバイント
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)4日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)8.3ねじの呼び4寸法k+f(mm)2.5
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(41個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS ナイロンケショウネジNO1シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ダツラクボウシネジ(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5
SUS 316LアイBT
大阪魂¥2,067~税込¥2,274~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください