カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(848)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(11)
- エスコ(298)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
- SMC(158)
- 岩田製作所(138)
- TRUSCO(135)
- 水本機械製作所(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(79)
- ラクテム(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(57)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- ジョー・プリンス竹下(45)
- OHSATO(大里)(42)
- アズワン(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- PISCO(ピスコ)(38)
- AIOULE(ふじわら)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「sus304 m5」の検索結果
特価

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥129税込¥1421袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥109税込¥1201袋(10個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥359税込¥3951パック(108個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(7000枚)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
タ-ンナットM5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M5寸法H(mm)11寸法L1(mm)19.5寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
タ-ンナット(フランジキョウカM5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M5寸法H(mm)12寸法L1(mm)20寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(17個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
304ヨウ SUSセルフクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取り付け可能 通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(200個)ほか9日以内出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
...