カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(355)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(22)
  • メディアカバーマーケット(1,560)
  • BIGM(丸山製作所)(759)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(437)
  • オザック精工(173)
  • エスコ(72)
  • 廣杉計器(70)
  • TRUSCO(68)
  • SHIMANO(シマノ)(66)
  • イスカル(63)
  • AFAM(アファム)(48)
  • TBC(タブチ)(46)
  • 三菱マテリアル(42)
  • 渡辺電機工業(41)
  • ホンダ(40)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • 岡崎精工(38)
  • サンドビック(38)
  • RIDEA(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-13」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
ジオメット トリーマP=3 大阪魂ジオメット トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
グレー TPEフランジナットカバー 大阪魂グレー TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=1大阪魂
5,883税込6,471
1袋(200個)
9日以内出荷
SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂ステンメッキ トリーマP=1大阪魂
4,932税込5,425
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスゴトリーマP=3 大阪魂ディスゴトリーマP=3大阪魂
5,618税込6,180
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ブラック ステン トリーマ P=3 大阪魂ブラック ステン トリーマ P=3大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法a(mm)6.3寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
RノンクロS トリーマP=3 大阪魂RノンクロS トリーマP=3大阪魂
7,660税込8,426
1袋(250個)
翌々日出荷
長さ(mm)32寸法a(mm)6.3寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
ディスゴトリーマP=1 大阪魂ディスゴトリーマP=1大阪魂
5,260税込5,786
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ディスゴステン トリーマP=1 大阪魂ディスゴステン トリーマP=1大阪魂
5,274税込5,801
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ディスゴステン トリーマP=3 大阪魂ディスゴステン トリーマP=3大阪魂
6,192税込6,811
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ジオメット ステン トリーマP=1 大阪魂ジオメット ステン トリーマP=1大阪魂
5,274税込5,801
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
BC トリーマP=3 大阪魂BC トリーマP=3大阪魂
8,432税込9,275
1袋(100個)
翌々日出荷から82日以内出荷
GB ステン トリーマP=3 大阪魂GB ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂ニッケル10.9CAP P=16X35P=1大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X15P=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X15P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=16X30P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=16X30P=1大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ 大阪魂BC10.9CAP P=3(オカイ6X14P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ6X10P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)10寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:13×T:1.0
10.9CAP P=3(セツダン 大阪魂10.9CAP P=3(セツダン大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=16X35P=1大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=16X18P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=16X18P=1大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ステンメッキ トリーマP=3 大阪魂ステンメッキ トリーマP=3大阪魂
5,194税込5,713
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BK ステン トリーマP=3 大阪魂BK ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
ドブトリーマP=3 大阪魂ドブトリーマP=3大阪魂
5,858税込6,444
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
種類P=3(SW+JISW組込)表面処理亜鉛メッキ
Sコート ステン トリーマP=3 大阪魂Sコート ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
ニッケル トリーマP=3 大阪魂ニッケル トリーマP=3大阪魂
8,847税込9,732
1袋(100個)
翌々日出荷から52日以内出荷
アロック ステン トリーマP=1 大阪魂アロック ステン トリーマP=1大阪魂
4,905税込5,396
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート トリーマP=3 大阪魂クロメート トリーマP=3大阪魂
6,254税込6,879
1袋(100個)
翌々日出荷から82日以内出荷
ユニクロ トリーマP=3 大阪魂ユニクロ トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷