カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(434)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(484)
  • CKD(313)
  • コガネイ(301)
  • メディアカバーマーケット(131)
  • 清水製作所[継手](119)
  • omron(オムロン)(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92)
  • コンドーテック(91)
  • 三木プーリ(86)
  • KANA(片山チエン)(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • 水本機械製作所(78)
  • モートーン(78)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • TRUSCO(73)
  • 千代田通商(71)
  • SUS(エスユーエス)(64)
  • プロトブレンボ(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂3カ-B (+)ラミタイトAバインド大阪魂
9,952税込10,947
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
3カ-B TRXタンパ-Pタイプナベ 大阪魂3カ-B TRXタンパ-Pタイプナベ大阪魂
16,243税込17,867
1セット(5000個)
9日以内出荷
3カ-B TRXタンパ-Pタイプナヘ 大阪魂3カ-B TRXタンパ-Pタイプナヘ大阪魂
667税込734
1セット(159個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
3カ-B TRX(Bタイプナベ 大阪魂3カ-B TRX(Bタイプナベ大阪魂
667税込734
1セット(146個)
翌日出荷
3カ-B TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂3カ-B TRXスリムヘッドコ(100大阪魂
3,665税込4,032
1袋(100個)
翌日出荷
長さ(mm)4寸法H(mm)0.5寸法D(mm)4表面処理3価ブラックドライブサイズT4ねじの呼びdM2
3カ-B TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂3カ-B TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック
3カ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂3カ-B TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(58個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理3価ブラック
ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂ユニクロ タタキハゴイタ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
寸法F(mm)5寸法D(mm)6寸法T1(mm)17寸法T2(mm)3寸法p(Φmm)4.3ねじの呼びd3/8-16
ドブU-BTプレート(コウカンヨウ 大阪魂ドブU-BTプレート(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法t(mm)2
3カ-B8ロックW(10.5+0.3 大阪魂3カ-B8ロックW(10.5+0.3大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
呼び径M10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)21
3カ-BマルW(13.5+0.5) 大阪魂3カ-BマルW(13.5+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷
内径(Φmm)13.5表面処理3価ブラック
ジオメトBマルW(6.5+0.3) 大阪魂ジオメトBマルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
内径(Φmm)6.5表面処理ジオメット
3カ-BマルW(6.5+0.3) 大阪魂3カ-BマルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)6.5表面処理3価ブラック
3カ-B (+)スリムPANヘッドP=3 大阪魂3カ-B (+)スリムPANヘッドP=3大阪魂
6,592税込7,251
1個
13日以内出荷
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3.1寸法D2(mm)7寸法T2(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T1)10×0.8
3カ-B (+)ナベP=3N 大阪魂3カ-B (+)ナベP=3N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂クロ-ムECO-BSケショウビスP=N大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SUSケショウビスP=N 大阪魂SUSケショウビスP=N大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法t(mm)2
SUSイダリング 大阪魂SUSイダリング大阪魂
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
呼び径M39寸法H(mm)10寸法d(mm)36.4寸法t(mm)2寸法B(mm)59.4
TガタヨウセツN(2B)ホソメM10 大阪魂TガタヨウセツN(2B)ホソメM10大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
呼びM10 P=1.25
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ 大阪魂3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12寸法A(mm)28寸法t(mm)1.4寸法B(mm)21寸法D1(mm)14呼び径dM12
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ 大阪魂3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21
HLS-T 大阪魂HLS-T大阪魂
2,107税込2,318
1個
翌日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ドブザツキKナット 大阪魂ドブザツキKナット大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
HLS(ホソメP1.5 大阪魂HLS(ホソメP1.5大阪魂
4,532税込4,985
1個
翌日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ピッチ(mm)1.5
ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂ステンTガタヨウセツN(2B大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
SUSザツキKナット 大阪魂SUSザツキKナット大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌日出荷
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
HLS 大阪魂HLS大阪魂
958税込1,054
1個
翌日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
3カ-W イダリング 大阪魂3カ-W イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
ディスゴ CAP(アンスコ 大阪魂ディスゴ CAP(アンスコ大阪魂
3,640税込4,004
1袋(200個)ほか
13日以内出荷
アロック CAP(アンスコ 大阪魂アロック CAP(アンスコ大阪魂
7,454税込8,199
1袋(500個)
13日以内出荷
3カ-B HS(ナガイ(GS 大阪魂3カ-B HS(ナガイ(GS大阪魂
30,232税込33,255
1袋(1000個)
8日以内出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7山数19±1寸法S(mm)2寸法e(mm)2.3寸法d2(mm)2寸法d3(mm)2.9寸法l1(mm)0.5寸法l2(mm)0.9寸法t2(mm)2.5呼び径dM4
ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ニッケルWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂ニッケルWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
長さ(mm)35寸法(mm)B:1.4×T:1.0寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法D1(mm)7寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4自由高(mm)圧縮試験後:1.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:30
ステンCAP(セツダン 大阪魂ステンCAP(セツダン大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)3寸法t(mm)2寸法r(mm)0.2寸法e(mm)3.443寸法b(mm)20寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法da(mm)4.7寸法v(mm)0.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7寸法ds(mm)4ねじの呼びdM4
スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)55寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=34X12P=3 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=34X12P=3大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8