ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)16
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です
製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です
寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します
標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です
図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております
※家具用にはついておりませんので、ご注意ください
受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます
後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます
検索の際には「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」(←商品コード)で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください
サンコー社員の独り言1・・・
先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、
イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、
ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います
ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ